GIRA - Abdeckrahmen 2f Zwischenr. F Alu Gira Event Opak Dklbraun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 021259
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337003434
Sonepar Artikelnummer
120111403
Hersteller Artikelnummer
021259
Hersteller Typ
021259
Hersteller Artikel Nr.:
021259
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
2
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
2
Mit Montagerahmen:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Ja
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.060 kg


