Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Abdeckrahmen 3f Gira E2 Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 021329

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337213291

Sonepar Artikelnummer

120115979

Hersteller Artikelnummer

021329

Hersteller Typ

021329

Hersteller Artikel Nr.:

021329

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

3

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

3

Mit Montagerahmen:

Nein

Unterputzmontage:

Ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

Nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

Ja

Geeignet für Einbauinstallation:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Schutzart (IP):

IP21

Breite:

223.4 mm

Höhe:

80.8 mm

Tiefe:

9.3 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.039 kg

Abdeckrahmen Gira E2 Reinweiß glänzend Reinweiß glänzend. Merkmale: Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast Hinweise: Auch für Kanalinstallationen geeignet. Abdeckrahmen (1- bis 5fach) in Verbindung mit Dichtungsset auch für die Montage wassergeschützt Unterputz IP44 geeignet. Lieferumfang: