Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Abstelltaster System 55 Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Abstelltaster System 55 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 291103

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Bedienung - Taste

  • Bauart - Wandgerät

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337062349

Sonepar Artikelnummer

120158722

Hersteller Artikelnummer

291103

Hersteller Typ

291103

Hersteller Artikel Nr.:

291103

Zusammenstellung:

Basiselement

Bedienung:

Taste

Bauart:

Wandgerät

Farbe:

weiß

Art der Spannungsversorgung:

Bus-System

Geeignet für:

Ruf

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Busfähig:

2-Draht

Tasterfunktion:

Ruf abstellen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.053 kg

Abstelltaster Reinweiß glänzend System 55. Merkmale: Rufabstellung über grüne Abstelltaste. Hinweise: Lieferumfang: