Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Adapter Ltg.einf. 1f geschlossen WG AP Grau

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Adapter Ltg.einf. 1f geschlossen WG AP Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 000930

  • Ausführung - Kanalschieber

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337009306

Sonepar Artikelnummer

120006419

Hersteller Artikelnummer

000930

Hersteller Typ

000930

Hersteller Artikel Nr.:

000930

Ausführung:

Kanalschieber

Farbe:

grau

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

Adapter zur Leitungseinführung Grau 1fach (geschlossen). Merkmale: Hinweise: Für Leitungen Ø 6 bis 13 mm. Lieferumfang: