Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Adapter Ltg.einf. Kanal 15 x 15 mm Gira Studio Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Adapter Ltg.einf. Kanal 15 x 15 mm Gira Studio Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0008053

  • Ausführung - Kanalschieber

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337045915

Sonepar Artikelnummer

120555715

Hersteller Artikelnummer

0008053

Hersteller Typ

0008053

Hersteller Artikel Nr.:

0008053

Ausführung:

Kanalschieber

Farbe:

weiß

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.007 kg

Adapter zur Leitungseinführung für Kanal 15 x 15 mm Reinweiß glänzend. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: