Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Adapter Ltg.einf. Kanal 15 x 15 mm Gira Studio Schwarz

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Adapter Ltg.einf. Kanal 15 x 15 mm Gira Studio Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0008055

  • Ausführung - Kanalschieber

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337045922

Sonepar Artikelnummer

120555716

Hersteller Artikelnummer

0008055

Hersteller Typ

0008055

Hersteller Artikel Nr.:

0008055

Ausführung:

Kanalschieber

Farbe:

schwarz

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.008 kg

Adapter zur Leitungseinführung für Kanal 15 x 15 mm Schwarz glänzend. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: