Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Adapter Ltg.einf. Kanal 15 x 15 mm System 55 Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Adapter Ltg.einf. Kanal 15 x 15 mm System 55 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106903

  • Ausführung - Kanalschieber

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337096641

Sonepar Artikelnummer

120707106

Hersteller Artikelnummer

106903

Hersteller Typ

106903

Hersteller Artikel Nr.:

106903

Ausführung:

Kanalschieber

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.006 kg

Adapter zur Leitungseinführung für Kanal 15 x 15 mm Reinweiß glänzend. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: