Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Adapter Ltg.einf. Kanal 15 x 15 mm System 55 Schwarz m(lack.)

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Adapter Ltg.einf. Kanal 15 x 15 mm System 55 Schwarz m(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1069005

  • Ausführung - Kanalschieber

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337109211

Sonepar Artikelnummer

121087538

Hersteller Artikelnummer

1069005

Hersteller Typ

1069005

Hersteller Artikel Nr.:

1069005

Ausführung:

Kanalschieber

Farbe:

schwarz

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.006 kg

Adapter zur Leitungseinführung für Kanal 15 x 15 mm Schwarz matt (lackiert). Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: