Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Adapter Ltg.einf. Kanal 15 x 30 mm WG AP Grau

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Adapter Ltg.einf. Kanal 15 x 30 mm WG AP Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 001030

  • Ausführung - Kanalschieber

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337010302

Sonepar Artikelnummer

120006417

Hersteller Artikelnummer

001030

Hersteller Typ

001030

Hersteller Artikel Nr.:

001030

Ausführung:

Kanalschieber

Farbe:

grau

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.017 kg

Adapter zur Leitungseinführung Grau für Kanal 15 x 30 mm. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: