Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Adapter Ltg.einf. Kanal 20 x 30 mm System 55 Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Adapter Ltg.einf. Kanal 20 x 30 mm System 55 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105803

  • Ausführung - Kanalschieber

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337109396

Sonepar Artikelnummer

121402057

Hersteller Artikelnummer

105803

Hersteller Typ

105803

Hersteller Artikel Nr.:

105803

Ausführung:

Kanalschieber

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.006 kg

Kanalschieber 20x30 Reinweiß glänzend