Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Adapter Ltg.einf. Kanal 20 x 30 mm System 55 Schwarz m

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Adapter Ltg.einf. Kanal 20 x 30 mm System 55 Schwarz m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1058005

  • Ausführung - Kanalschieber

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337109228

Sonepar Artikelnummer

121402056

Hersteller Artikelnummer

1058005

Hersteller Typ

1058005

Hersteller Artikel Nr.:

1058005

Ausführung:

Kanalschieber

Farbe:

schwarz

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.006 kg

Kanalschieber 20x30 Schwarz matt (lackiert)