Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Adapter Ltg.einf. M20 WG AP Grau

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Adapter Ltg.einf. M20 WG AP Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 000630

  • Ausführung - Rohreinführung

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337006305

Sonepar Artikelnummer

120158376

Hersteller Artikelnummer

000630

Hersteller Typ

000630

Hersteller Artikel Nr.:

000630

Ausführung:

Rohreinführung

Farbe:

grau

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.019 kg

Adapter zur Leitungseinführung mit Verschraubung M20 Grau. Merkmale: Hinweise: für Leitungen Ø 6 bis 13 mm. Lieferumfang: