Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Adapter Ltg.einf. Rohr M20 Gira Studio Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Adapter Ltg.einf. Rohr M20 Gira Studio Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0011053

  • Ausführung - Kanalschieber

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337045786

Sonepar Artikelnummer

120555717

Hersteller Artikelnummer

0011053

Hersteller Typ

0011053

Hersteller Artikel Nr.:

0011053

Ausführung:

Kanalschieber

Farbe:

weiß

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.008 kg

Adapter zur Leitungseinführung für Rohr Ø 20 mm Reinweiß glänzend. Merkmale: Hinweise: Farblich passende Installationsrohre in Reinweiß glänzend und Schwarz glänzend sind im Großhandel von mehreren Herstellern verfügbar. Beispiel: Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG Ausführung Reinweiß glänzend (RAL ähnlich 9010) - Kunststoffstangenrohr M20, Art.-Nr. 22520120 - Klemmschelle M20, Art.-Nr. 22572020 Ausführung Schwarz glänzend (RAL ähnlich 9005) - Kunststoffstangenrohr M20, Art.-Nr. 22610020 - Klemmschelle M20, Art.-Nr. 22571020 Lieferumfang: