Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Adapterr. + Abd. Beweg.m. 1,10 m One System 55 Grau m

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Adapterr. + Abd. Beweg.m. 1,10 m One System 55 Grau m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8338015

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337128113

Sonepar Artikelnummer

121154288

Hersteller Artikelnummer

8338015

Hersteller Typ

8338015

Hersteller Artikel Nr.:

8338015

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90319000

Gewicht:

0.016 kg

Adapterrahmen Grau matt. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: