Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Adapterr. + Abd. Beweg.m. 1,10 m One System 55 Reinweiß m

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Adapterr. + Abd. Beweg.m. 1,10 m One System 55 Reinweiß m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 833827

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337128083

Sonepar Artikelnummer

121154268

Hersteller Artikelnummer

833827

Hersteller Typ

833827

Hersteller Artikel Nr.:

833827

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90319000

Gewicht:

0.016 kg

Adapterrahmen Reinweiß seidenmatt. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: