Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Adapterrahmen FL f. Sys55 Komp. Flächenschalter Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Adapterrahmen FL f. Sys55 Komp. Flächenschalter Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0289112

  • Farbe - weiß

  • Mit Klappdeckel - Nein

  • Abschließbar - Nein

  • Abmessungen - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337044857

Sonepar Artikelnummer

120140520

Hersteller Artikelnummer

0289112

Hersteller Typ

0289112

Hersteller Artikel Nr.:

0289112

Farbe:

weiß

Mit Klappdeckel:

Nein

Abschließbar:

Nein

Abmessungen:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.011 kg

Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt (55 x 55 mm) Reinweiß glänzend. Merkmale: Mit diesem Adapterrahmen und Abdeckrahmen F100, F200, F200 flach und F300 lassen sich Produkte aus dem System 55 in das System 70 integrieren. Hinweise: Lieferumfang: