GIRA - Adapterrahmen Gira TX_44 f. Sys55 Komp. Gira TX_44 F Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 028965
Farbe - Aluminium
Mit Klappdeckel - Nein
Abschließbar - Nein
Abmessungen - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337289654
Sonepar Artikelnummer
120123534
Hersteller Artikelnummer
028965
Hersteller Typ
028965
Hersteller Artikel Nr.:
028965
Farbe:
Aluminium
Mit Klappdeckel:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg
Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt (55 x 55 mm) (IP20) Farbe Alu. Merkmale: Mit diesem Adapterrahmen und Abdeckrahmen (1- bis 4fach) lassen sich die Produkte aus dem System 55 in Gira TX_44 integrieren. Hinweise: Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20. Hotel-Card-Schalter, FI-Schutzsteckdose, Datenschnittstelle, Datenhaube, steckbare Abdeckhaube, Wohnungsstation Standard mit Hörer können nicht in diesen Adapterrahmen integriert werden. Lieferumfang:


