Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Adapterrahmen Gira TX_44 f. Sys55 Komp. Gira TX_44 Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Adapterrahmen Gira TX_44 f. Sys55 Komp. Gira TX_44 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 028966

  • Farbe - weiß

  • Mit Klappdeckel - Nein

  • Abschließbar - Nein

  • Abmessungen - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337289661

Sonepar Artikelnummer

120123535

Hersteller Artikelnummer

028966

Hersteller Typ

028966

Hersteller Artikel Nr.:

028966

Farbe:

weiß

Mit Klappdeckel:

Nein

Abschließbar:

Nein

Abmessungen:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.006 kg

Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt (55 x 55 mm) (IP20) Reinweiß. Merkmale: Mit diesem Adapterrahmen und Abdeckrahmen (1- bis 4fach) lassen sich die Produkte aus dem System 55 in Gira TX_44 integrieren. Hinweise: Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20. Hotel-Card-Schalter, FI-Schutzsteckdose, Datenschnittstelle, Datenhaube, steckbare Abdeckhaube, Wohnungsstation Standard mit Hörer können nicht in diesen Adapterrahmen integriert werden. Lieferumfang: