Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Adapterrahmen Haube steckb. Gira TX_44 Anthrazit

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Adapterrahmen Haube steckb. Gira TX_44 Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 116367

  • Farbe - anthrazit

  • Mit Klappdeckel - Ja

  • Abschließbar - Nein

  • Abmessungen - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337163671

Sonepar Artikelnummer

120123720

Hersteller Artikelnummer

116367

Hersteller Typ

116367

Hersteller Artikel Nr.:

116367

Farbe:

anthrazit

Mit Klappdeckel:

Ja

Abschließbar:

Nein

Abmessungen:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.027 kg

Adapterrahmen (55 x 55 mm) mit steckbarer Abdeckhaube (IP20) Anthrazit. Merkmale: Mit dieser Abdeckhaube mit Adapterrahmen (55 x 55 mm) und Abdeckrahmen (1- bis 4fach) lassen sich Steckvorrichtungen aus dem System 55 in das Schalterprogramm Gira TX_44 integrieren. Für z. B. Steckvorrichtungen System 55. Hinweise: Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20. Mit dem Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt (50 x 50 mm) können auch Fremdgeräte integriert werden. Eine Bemusterung der Produkte wird dringend empfohlen. Lieferumfang: