GIRA - Adapterrahmen Haube steckb. Gira TX_44 F Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 116365
Farbe - Aluminium
Mit Klappdeckel - Ja
Abschließbar - Nein
Abmessungen - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337163657
Sonepar Artikelnummer
120123718
Hersteller Artikelnummer
116365
Hersteller Typ
116365
Hersteller Artikel Nr.:
116365
Farbe:
Aluminium
Mit Klappdeckel:
Ja
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.027 kg
Adapterrahmen (55 x 55 mm) mit steckbarer Abdeckhaube (IP20) Farbe Alu. Merkmale: Mit dieser Abdeckhaube mit Adapterrahmen (55 x 55 mm) und Abdeckrahmen (1- bis 4fach) lassen sich Steckvorrichtungen aus dem System 55 in das Schalterprogramm Gira TX_44 integrieren. Für z. B. Steckvorrichtungen System 55. Hinweise: Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20. Mit dem Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt (50 x 50 mm) können auch Fremdgeräte integriert werden. Eine Bemusterung der Produkte wird dringend empfohlen. Lieferumfang:


