Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Adapterrahmen KD Gira TX_44 (WG UP) Anthrazit

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Adapterrahmen KD Gira TX_44 (WG UP) Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 065467

  • Farbe - anthrazit

  • Mit Klappdeckel - Ja

  • Abschließbar - Nein

  • Abmessungen - Designadapter

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337654674

Sonepar Artikelnummer

120022815

Hersteller Artikelnummer

065467

Hersteller Typ

065467

Hersteller Artikel Nr.:

065467

Farbe:

anthrazit

Mit Klappdeckel:

Ja

Abschließbar:

Nein

Abmessungen:

Designadapter

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.022 kg

Adapterrahmen mit Klappdeckel Anthrazit. Merkmale: Zur Integration der Steckvorrichtungen aus dem System 55, wie z. B. TAE, UAE, Lautsprecher, SCHUKO-Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus), SV, ZSV, WSV, etc. Hinweise: Passend für ausgewählte SCHUKO-Steckdosen aus dem System 55 gemäß Übersicht im Technischen Anhang. (Ausnahme: SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, FI-Schutzsteckdose sowie weiteren Steckvorrichtungen aus dem System 55.) Lieferumfang: