Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Adapterrahmen KD Gira TX_44 (WG UP) Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Adapterrahmen KD Gira TX_44 (WG UP) Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 065466

  • Farbe - weiß

  • Mit Klappdeckel - Ja

  • Abschließbar - Nein

  • Abmessungen - Designadapter

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337654667

Sonepar Artikelnummer

120022814

Hersteller Artikelnummer

065466

Hersteller Typ

065466

Hersteller Artikel Nr.:

065466

Farbe:

weiß

Mit Klappdeckel:

Ja

Abschließbar:

Nein

Abmessungen:

Designadapter

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.023 kg

Adapterrahmen mit Klappdeckel Reinweiß. Merkmale: Zur Integration der Steckvorrichtungen aus dem System 55, wie z. B. TAE, UAE, Lautsprecher, SCHUKO-Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus), SV, ZSV, WSV, etc. Hinweise: Passend für ausgewählte SCHUKO-Steckdosen aus dem System 55 gemäß Übersicht im Technischen Anhang. (Ausnahme: SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, FI-Schutzsteckdose sowie weiteren Steckvorrichtungen aus dem System 55.) Lieferumfang: