Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Adapterrahmen KD Schloss sortiert + BSF Gira TX_44 (WG UP) Anthrazit

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Adapterrahmen KD Schloss sortiert + BSF Gira TX_44 (WG UP) Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 069467

  • Farbe - anthrazit

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7016

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 83016000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337694670

Sonepar Artikelnummer

120022842

Hersteller Artikelnummer

069467

Hersteller Typ

069467

Hersteller Artikel Nr.:

069467

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83016000

Gewicht:

0.046 kg

Adapterrahmen mit Klappdeckel, Schloss und Beschriftungsfeld Anthrazit mit sortierten Schließungen. Merkmale: Zur Integration der Steckvorrichtungen aus dem System 55, wie z. B. TAE, UAE, Lautsprecher, SCHUKO-Steckdosen, SV, ZSV, WSV, etc. Hinweise: Passend für ausgewählte SCHUKO-Steckdosen aus dem System 55 gemäß Übersicht im Technischen Anhang. (Ausnahme: SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, FI-Schutzsteckdose sowie weiteren Steckvorrichtungen aus dem System 55.) Lieferumfang: Beschriftungsschild ist im Lieferumfang enthalten.