Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

GIRA - Adapterrahmen KD Schloss sortiert + BSF Gira TX_44 (WG UP) F Alu

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Adapterrahmen KD Schloss sortiert + BSF Gira TX_44 (WG UP) F Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 069465

  • Farbe - Aluminium

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 83016000

  • Gewicht - 0.046 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337694656

Sonepar Artikelnummer

120022840

Hersteller Artikelnummer

069465

Hersteller Typ

069465

Hersteller Artikel Nr.:

069465

Farbe:

Aluminium

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83016000

Gewicht:

0.046 kg

Adapterrahmen mit Klappdeckel, Schloss und Beschriftungsfeld Farbe Alu mit sortierten Schließungen. Merkmale: Zur Integration der Steckvorrichtungen aus dem System 55, wie z. B. TAE, UAE, Lautsprecher, SCHUKO-Steckdosen, SV, ZSV, WSV, etc. Hinweise: Passend für ausgewählte SCHUKO-Steckdosen aus dem System 55 gemäß Übersicht im Technischen Anhang. (Ausnahme: SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, FI-Schutzsteckdose sowie weiteren Steckvorrichtungen aus dem System 55.) Lieferumfang: Beschriftungsschild ist im Lieferumfang enthalten.