GIRA - Adapterrahmen KD transparent Gira TX_44 (WG UP) Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 040967
Farbe - anthrazit
Mit Klappdeckel - Ja
Abschließbar - Nein
Abmessungen - quadratisch 50 mm / rund 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337409670
Sonepar Artikelnummer
120022777
Hersteller Artikelnummer
040967
Hersteller Typ
040967
Hersteller Artikel Nr.:
040967
Farbe:
anthrazit
Mit Klappdeckel:
Ja
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / rund 50 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.026 kg


