GIRA - Adapterrahmen KD transparent Gira TX_44 (WG UP) F Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 040965
Farbe - Aluminium
Mit Klappdeckel - Ja
Abschließbar - Nein
Abmessungen - quadratisch 50 mm / rund 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337409656
Sonepar Artikelnummer
120022775
Hersteller Artikelnummer
040965
Hersteller Typ
040965
Hersteller Artikel Nr.:
040965
Farbe:
Aluminium
Mit Klappdeckel:
Ja
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / rund 50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg


