GIRA - Adapterrahmen KD transparent Gira TX_44 (WG UP) Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 040966
Farbe - weiß
Mit Klappdeckel - Ja
Abschließbar - Nein
Abmessungen - quadratisch 50 mm / rund 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337409663
Sonepar Artikelnummer
120022776
Hersteller Artikelnummer
040966
Hersteller Typ
040966
Hersteller Artikel Nr.:
040966
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
Ja
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / rund 50 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.027 kg


