Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Adapterrahmen quadr. 45 x 45 mm System 55 Reinweiß m

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Adapterrahmen quadr. 45 x 45 mm System 55 Reinweiß m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 028327

  • Farbe - weiß

  • Mit Klappdeckel - Nein

  • Abschließbar - Nein

  • Abmessungen - quadratisch 45 mm / quadratisch 45 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337283270

Sonepar Artikelnummer

120023204

Hersteller Artikelnummer

028327

Hersteller Typ

028327

Hersteller Artikel Nr.:

028327

Farbe:

weiß

Mit Klappdeckel:

Nein

Abschließbar:

Nein

Abmessungen:

quadratisch 45 mm / quadratisch 45 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.006 kg

Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt für Geräte mit Abdeckung (45 x 45 mm) Reinweiß seidenmatt. Merkmale: Mit dem Adapterrahmen und Abdeckrahmen (1- bis 5fach) lassen sich Fremdgeräte mit quadratischer Zentralplatte, z. B. für Alcatel Datenkommunikation, in das System 55 integrieren. Hinweise: Lieferumfang: