Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Adapterrahmen quadr. 50 x 50 mm System 55 Anthrazit

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Adapterrahmen quadr. 50 x 50 mm System 55 Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 028228

  • Farbe - anthrazit

  • Mit Klappdeckel - Nein

  • Abschließbar - Nein

  • Abmessungen - quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337282280

Sonepar Artikelnummer

120040607

Hersteller Artikelnummer

028228

Hersteller Typ

028228

Hersteller Artikel Nr.:

028228

Farbe:

anthrazit

Mit Klappdeckel:

Nein

Abschließbar:

Nein

Abmessungen:

quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt für Geräte mit Abdeckung (50 x 50 mm) Anthrazit. Merkmale: Mit dem Adapterrahmen und Abdeckrahmen (1- bis 5fach) lassen sich Fremdgeräte mit quadratischer Zentralplatte (50 x 50 mm) z. B. der Firmen Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, BTR, Cellpack ITT Cannon Cat.5, Deutsche Telekom, Drahtex, Hirose, Kannegieter BICC Brand Rex, Kerpen ELine 600, Krone, Molex, Nedap, Panduit, Quante, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik, HomeWay, Siemens ICCS 100, 300 und 600, Telegärtner, Telenorma, TKM (4 x RJ45) geschirmt, Cat.5), etc., in das Schalterprogramm integrieren. Hinweise: Lieferumfang: