Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Adapterrahmen quadr. 50 x 50 mm System 55 Reinweiß m

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Adapterrahmen quadr. 50 x 50 mm System 55 Reinweiß m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 028227

  • Farbe - weiß

  • Mit Klappdeckel - Nein

  • Abschließbar - Nein

  • Abmessungen - quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337282273

Sonepar Artikelnummer

120040606

Hersteller Artikelnummer

028227

Hersteller Typ

028227

Hersteller Artikel Nr.:

028227

Farbe:

weiß

Mit Klappdeckel:

Nein

Abschließbar:

Nein

Abmessungen:

quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt für Geräte mit Abdeckung (50 x 50 mm) Reinweiß seidenmatt. Merkmale: Mit dem Adapterrahmen und Abdeckrahmen (1- bis 5fach) lassen sich Fremdgeräte mit quadratischer Zentralplatte (50 x 50 mm) z. B. der Firmen Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, BTR, Cellpack ITT Cannon Cat.5, Deutsche Telekom, Drahtex, Hirose, Kannegieter BICC Brand Rex, Kerpen ELine 600, Krone, Molex, Nedap, Panduit, Quante, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik, HomeWay, Siemens ICCS 100, 300 und 600, Telegärtner, Telenorma, TKM (4 x RJ45) geschirmt, Cat.5), etc., in das Schalterprogramm integrieren. Hinweise: Lieferumfang: