Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Adapterrahmen quadr. 50 x 50 mm System 70 Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Adapterrahmen quadr. 50 x 50 mm System 70 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 028270

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337115144

Sonepar Artikelnummer

121401991

Hersteller Artikelnummer

028270

Hersteller Typ

028270

Hersteller Artikel Nr.:

028270

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.011 kg

Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt für Geräte mit Abdeckung (50 x 50 mm) Reinweiß glänzend Merkmale: • Mit dem Adapterrahmen und Abdeckrahmen (1- bis 5fach) lassen sich Fremdgeräte mit quadratischer Zentralplatte (50 x 50 mm) z. B. der Firmen Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, BTR, Cellpack ITT Cannon Cat.5, Deutsche Telekom, Drahtex, Hirose, Kannegieter BICC Brand Rex, Kerpen ELine 600, Krone, Molex, Nedap, Panduit, Quante, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik, HomeWay, Siemens ICCS 100, 300 und 600, Telegärtner, Telenorma, TKM (4 x RJ45) geschirmt, Cat.5), etc., in das Schalterprogramm integrieren.