Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Adapterrahmen rund 50 x 50 mm System 55 Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Adapterrahmen rund 50 x 50 mm System 55 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 028103

  • Farbe - weiß

  • Mit Klappdeckel - Nein

  • Abschließbar - Nein

  • Abmessungen - quadratisch 50 mm / rund 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337281030

Sonepar Artikelnummer

120123526

Hersteller Artikelnummer

028103

Hersteller Typ

028103

Hersteller Artikel Nr.:

028103

Farbe:

weiß

Mit Klappdeckel:

Nein

Abschließbar:

Nein

Abmessungen:

quadratisch 50 mm / rund 50 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

Adapterrahmen mit rundem Ausschnitt für Geräte mit Abdeckung (50 x 50 mm) Reinweiß glänzend. Merkmale: Mit dem Adapterrahmen und Abdeckrahmen (1- bis 5fach) lassen sich Fremdgeräte mit quadratischer Zentralplatte in das Schalterprogramm integrieren. Hinweise: Lieferumfang: