GIRA - Adapterrahmen Sys70 f. Sys55 Komp. System 70 Anthrazit(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 028973
Farbe - anthrazit
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.011 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337132486
Sonepar Artikelnummer
121401998
Hersteller Artikelnummer
028973
Hersteller Typ
028973
Hersteller Artikel Nr.:
028973
Farbe:
anthrazit
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg
Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt (55 x 55 mm) Anthrazit (lackiert) Merkmale: • Mit diesem Adapterrahmen und Abdeckrahmen F100, F200, F200 flach und F300 lassen sich Produkte aus dem System 55 in das System 70 integrieren.


