GIRA - Adapterrahmen Sys70 f. Sys55 Komp. System 70 Grau m(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 028976
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.011 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337132509
Sonepar Artikelnummer
121402000
Hersteller Artikelnummer
028976
Hersteller Typ
028976
Hersteller Artikel Nr.:
028976
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg
Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt (55 x 55 mm) Grau matt (lackiert) Merkmale: • Mit diesem Adapterrahmen und Abdeckrahmen F100, F200, F200 flach und F300 lassen sich Produkte aus dem System 55 in das System 70 integrieren.


