GIRA - Adapterrahmen Sys70 f. Sys55 Komp. System 70 Reinweiß m(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 028972
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 9010
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337132479
Sonepar Artikelnummer
121401997
Hersteller Artikelnummer
028972
Hersteller Typ
028972
Hersteller Artikel Nr.:
028972
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg
Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt (55 x 55 mm) Reinweiß seidenmatt (lackiert) Merkmale: • Mit diesem Adapterrahmen und Abdeckrahmen F100, F200, F200 flach und F300 lassen sich Produkte aus dem System 55 in das System 70 integrieren.


