GIRA - Adapterrahmen Sys70 f. Sys55 Komp. System 70 Schwarz m(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 028974
Farbe - schwarz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.011 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337132493
Sonepar Artikelnummer
121401999
Hersteller Artikelnummer
028974
Hersteller Typ
028974
Hersteller Artikel Nr.:
028974
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg
Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt (55 x 55 mm) Schwarz matt (lackiert) Merkmale: • Mit diesem Adapterrahmen und Abdeckrahmen F100, F200, F200 flach und F300 lassen sich Produkte aus dem System 55 in das System 70 integrieren.


