GIRA - Antennensteckd. FS 302 F Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 093700
Ausführung - Enddose
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1.5 dB
Anzahl der Auslässe - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010337937005
Sonepar Artikelnummer
120040784
Hersteller Artikelnummer
093700
Hersteller Typ
093700
Hersteller Artikel Nr.:
093700
Ausführung:
Enddose
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
1.5 dB
Anzahl der Auslässe:
3
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
2 dB
Geeignet für Kabelmodem:
Nein
Fernspeisetauglich:
Nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.095 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


