GIRA - Antennensteckd. GEDU 10 Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004100
Ausführung - Durchgangsdose
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10 dB
Anzahl der Auslässe - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337041009
Sonepar Artikelnummer
120014027
Hersteller Artikelnummer
004100
Hersteller Typ
004100
Hersteller Artikel Nr.:
004100
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
10 dB
Anzahl der Auslässe:
2
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
2.5 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
10 dB
Geeignet für Kabelmodem:
Ja
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
2.5 dB
Fernspeisetauglich:
Nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.097 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


