GIRA - Anzeigemodul (DIN 18040) System 106 G Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5567000
Ausführung - Rufdisplay
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Leseverfahren biometrisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337022879
Sonepar Artikelnummer
120406846
Hersteller Artikelnummer
5567000
Hersteller Typ
5567000
Hersteller Artikel Nr.:
5567000
Ausführung:
Rufdisplay
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Nein
Leseverfahren Datenträger:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Nein
Mit Gehäuse:
Nein
Breite:
106.5 mm
Höhe:
106.5 mm
Enthält Tastenfeld:
Nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.171 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


