GIRA - AP-Gehäuse 1f flach Standard 55 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 021903
Zusammenstellung - Aufputz-Rahmen
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010337219033
Sonepar Artikelnummer
120115993
Hersteller Artikelnummer
021903
Hersteller Typ
021903
Hersteller Artikel Nr.:
021903
Zusammenstellung:
Aufputz-Rahmen
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Nein
Form:
quadratisch
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Kanalübergreifende Montage:
Nein
Schlagfest:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.042 kg


