Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - AP-Gehäuse 1f flach System 55 Anthrazit

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - AP-Gehäuse 1f flach System 55 Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 021928

  • Zusammenstellung - Aufputz-Rahmen

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337219286

Sonepar Artikelnummer

120040590

Hersteller Artikelnummer

021928

Hersteller Typ

021928

Hersteller Artikel Nr.:

021928

Zusammenstellung:

Aufputz-Rahmen

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

anthrazit

Mit Kabeleinführung:

Nein

Mit Verschraubungseinführung:

Nein

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

Nein

Form:

quadratisch

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

Nein

Mit Abdeckrahmen:

Nein

Kanalübergreifende Montage:

Nein

Schlagfest:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.041 kg

Aufputz-Gehäuse flache Bauweise Anthrazit 1fach für Standard 55, E2, Event, Esprit. Merkmale: Für Taster mit Kleinspannung bis 42 V und Einsatz Funk Wandsender. Hinweise: Nicht für Leitungs- und Kanaleinführung geeignet. Lieferumfang: Abdeckrahmen ist nicht im Lieferumfang enthalten.