GIRA - AP-Gehäuse 1f + Rahmen Gira F200 Schwarz m(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106174
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337109440
Sonepar Artikelnummer
121402061
Hersteller Artikelnummer
106174
Hersteller Typ
106174
Hersteller Artikel Nr.:
106174
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Anzahl der Einführungen:
2
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Ja
Form:
quadratisch
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Ja
Kanalübergreifende Montage:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
89.95 mm
Höhe:
89.95 mm
Tiefe:
53.3 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
71 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
71 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.131 kg


