GIRA - AP-Gehäuse 1f + Rahmen Gira F300 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106180
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337115151
Sonepar Artikelnummer
121402062
Hersteller Artikelnummer
106180
Hersteller Typ
106180
Hersteller Artikel Nr.:
106180
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Anzahl der Einführungen:
2
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Form:
quadratisch
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Ja
Kanalübergreifende Montage:
Ja
Einführung von hinten:
Ja
Schlagfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
80.8 mm
Höhe:
80.8 mm
Tiefe:
59.2 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
71 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
71 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.092 kg


