GIRA - AP-Gehäuse 1f System 106 Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5501910
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - sonstige
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337022893
Sonepar Artikelnummer
120406797
Hersteller Artikelnummer
5501910
Hersteller Typ
5501910
Hersteller Artikel Nr.:
5501910
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Aufputz
Breite:
106.5 mm
Höhe:
23.35 mm
Tiefe:
106.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.467 kg


