GIRA - AP-Gehäuse 1f System 106 Verkehrsweiß(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5501902
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337022886
Sonepar Artikelnummer
120406796
Hersteller Artikelnummer
5501902
Hersteller Typ
5501902
Hersteller Artikel Nr.:
5501902
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
106.5 mm
Höhe:
23.35 mm
Tiefe:
106.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.430 kg


