GIRA - AP-Gehäuse 2f + Rahmen Gira F200 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106270
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337109426
Sonepar Artikelnummer
121402064
Hersteller Artikelnummer
106270
Hersteller Typ
106270
Hersteller Artikel Nr.:
106270
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Anzahl der Einführungen:
4
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Ja
Kanalübergreifende Montage:
Ja
Einführung von hinten:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
89.95 mm
Höhe:
161.05 mm
Tiefe:
53.3 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
71 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
71 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.201 kg


