GIRA - AP-Gehäuse 2f System 106 Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5502910
Anzahl der Einheiten - 2
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - sonstige
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010337022916
Sonepar Artikelnummer
120406799
Hersteller Artikelnummer
5502910
Hersteller Typ
5502910
Hersteller Artikel Nr.:
5502910
Anzahl der Einheiten:
2
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Aufputz
Breite:
106.5 mm
Höhe:
25.35 mm
Tiefe:
213 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.764 kg


