GIRA - AP-Gehäuse 2f System 106 Verkehrsweiß(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5502902
Anzahl der Einheiten - 2
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337022909
Sonepar Artikelnummer
120406798
Hersteller Artikelnummer
5502902
Hersteller Typ
5502902
Hersteller Artikel Nr.:
5502902
Anzahl der Einheiten:
2
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
106.5 mm
Höhe:
25.35 mm
Tiefe:
213 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.796 kg


