GIRA - AP-Gehäuse 2x 2f System 106 Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5508910
Anzahl der Einheiten - 4
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - sonstige
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337022978
Sonepar Artikelnummer
120406807
Hersteller Artikelnummer
5508910
Hersteller Typ
5508910
Hersteller Artikel Nr.:
5508910
Anzahl der Einheiten:
4
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Aufputz
Breite:
213 mm
Höhe:
25.35 mm
Tiefe:
213 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.435 kg


