GIRA - AP-Gehäuse 2x 2f System 106 Verkehrsweiß(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5508902
Anzahl der Einheiten - 4
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337022961
Sonepar Artikelnummer
120406806
Hersteller Artikelnummer
5508902
Hersteller Typ
5508902
Hersteller Artikel Nr.:
5508902
Anzahl der Einheiten:
4
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
213 mm
Höhe:
25.35 mm
Tiefe:
213 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.440 kg


